TEKNOWARE - Keskusyksikkötarvike - W030003 HÄIRIÖNPOISTOMODUULI


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Napojen lukumäärä, tulopuoli - 3
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue - 240 V
Mitoitusvirta AC - 5.5...5.5 A
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Sopii sinisuodattimeksi - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045013244
Sähkönumero
7123890
Toimittajan tuotenumero
W030003
Tukkuerä
1
Napojen lukumäärä, tulopuoli:
3
Maksimi nimellinen käyttöjännite Ue:
240 V
Mitoitusvirta AC:
5.5...5.5 A
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Sopii sinisuodattimeksi:
kyllä
Sopii du/dt-suodattimeksi:
ei
Sopii radiohäiriöpoistosuodattimeksi:
ei
Mitoitettu toiminta taajuus:
50...50 Hz
Sopii audiotaajuuksien estoon:
ei
W030003-häiriönpoistomoduuli (TS96701) TK23-turvavalokeskuksille