TEKNOWARE - Keskusyksikkötarvike - W040004 DATAKAAPELI


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Johtimen nimellispoikkipinta-ala - 0.15 mm²
Ulkovaipan materiaali - PVC
Johdinluokka - luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä - 4
Ulkovaipan väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045013343
Sähkönumero
7123913
Toimittajan tuotenumero
W040004
Tukkuerä
1
Johtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.15 mm²
Ulkovaipan materiaali:
PVC
Johdinluokka:
luokka 2 = muutamalankainen
Johtimien määrä:
4
Ulkovaipan väri:
valkoinen
Käyttölämpötila kiinteä:
10...50 °C
Parikertaus:
ei
Johtimen halkaisija:
1 mm
Yhteinen suoja:
ei ole
Pitkittäinen vedenesto:
ei
Maakaapeli:
ei
Poikittainen vedenesto:
ei
Johtimen pinta:
muu
Parisuojaus:
ei ole
Johdintunniste:
väri
Johtimen eristyksen spesifikaatio:
muu
Johdineriste:
PVC
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
5 mm
W040004-datakaapeli, 50 cm, XJT6730