TEKNOWARE - Kupu turvavalaisintarvike - W140002 KUPU OPAS 29:LLE


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - suojakotelo
Materiaali - muovi
Väri - muu
Pituus - 41 mm
Leveys - 341 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045013787
Sähkönumero
4281053
Toimittajan tuotenumero
W140002
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
suojakotelo
Materiaali:
muovi
Väri:
muu
Pituus:
41 mm
Leveys:
341 mm
Korkeus:
189 mm
W140002-kupu, MKT2903, Opas 29, TWx29-valaisimille
W140002
Varaosakupu Opas/Turva 29, TWx29-valaisimille.
Opastetarra tilattava erikseen:
PB048E (4281238)= opastus eteenpäin
PB048 (4210743) = opastus eteenpäin
PB038E(4281239)=opastus oikealle
PB038 (4210747) = opastus oikealle
PB039E(4281240)=opastus vasemmalle
PB039 (4210745) = opastus vasemmalle
W140002
Varaosakupu Opas/Turva 29, TWx29-valaisimille.
Opastetarra tilattava erikseen:
PB048E (4281238)= opastus eteenpäin
PB048 (4210743) = opastus eteenpäin
PB038E(4281239)=opastus oikealle
PB038 (4210747) = opastus oikealle
PB039E(4281240)=opastus vasemmalle
PB039 (4210745) = opastus vasemmalle