TEKNOWARE - Kupu turvavalaisintarvike - W140014 KUPU LEDMAN:LLE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - suojakotelo
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pituus - 104 mm
Leveys - 2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045014043
Sähkönumero
4281168
Toimittajan tuotenumero
W140014
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
suojakotelo
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Pituus:
104 mm
Leveys:
2 mm
Korkeus:
104 mm
W140014-kupu (XW47402) Ledman (TW474xx) -valaisimille, sis. monivalintatarran
W1400014
Varaosakupu Ledman, TW474xx-valaisimille sis. monivalintatarran
W1400014
Varaosakupu Ledman, TW474xx-valaisimille sis. monivalintatarran



