TEKNOWARE - Laiteohjain - TST8801 IC-OHJAUSYKSIKKÖ

Teknoware Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kiskosovitin

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Sisältää näytön - ei

  • Sarjaporttien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438045011622

Sähkönumero

7123858

Toimittajan tuotenumero

TST8801

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kiskosovitin

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Sisältää näytön:

ei

Sarjaporttien lukumäärä:

0

Väyläjärjestelmä KNX radio:

ei

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Integroitu GSM-modeemi:

ei

Integroitu DCF-kello:

ei

Nimellisjännite:

220 V

Integroitujen sisääntulokanavien lukumäärä:

8

Integroitujen lähtökanavien lukumäärä:

0

TST8801 IC-valaisinohjausyksikkö

TST8801 IC-valaisinohjausyksikkö