TEKNOWARE - LED-moduuli - W130006 LED-KORTTI


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Johtimien määrä - 2
Väri - muu
Nimellispoikkipinta-ala - 0.75 mm²
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045013725
Sähkönumero
4018005
Toimittajan tuotenumero
W130006
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Johtimien määrä:
2
Väri:
muu
Nimellispoikkipinta-ala:
0.75 mm²
W130006-LED-kortti (XW89081) 160mm, Opas 20:lle (TW89081W)
Vaihdettava LED-kortti opastevalaisimelle Opas 20 (TW89081W)
Vaihdettava LED-kortti opastevalaisimelle Opas 20 (TW89081W)