TEKNOWARE - Linssisetti Turva 6, TWT06xx - XWT0655 LINSSISETTI

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - linssi
Valon suunta (suora/epäsuora) - suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta - ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - epäsymmetrinen
Valonjako - hajottava linssi/optiikka/paneeli
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045010489
Sähkönumero
4211230
Toimittajan tuotenumero
XWT0655
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
linssi
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Heijastimen/Häikäisysuojan pinta:
ei ole
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
epäsymmetrinen
Valonjako:
hajottava linssi/optiikka/paneeli
Materiaali:
muovi
Pituus:
30.8 mm
Leveys:
25.5 mm
Perforoitu häikäisysuoja:
ei
Perforoitu heijastin:
ei
Korkeus/syvyys:
15.6 mm
Linssisetti Turva 6 -valaisimeen (avoimen alueen valaisimen muuttamiseksi poistumisreittivalaisimeksi)



