TEKNOWARE - Ohjelmisto - TST5104C AALTO CONTROL


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisältää editorin ohjelmointikielelle IL (Instruction List) - ei
Sisältää editorin ohjelmointikielelle FBD (Function Block Diagram) - ei
Sisältää editorin ohjelmointikielelle ST (Structured Text) - ei
Sisältää editorin ohjelmointikielelle SFC (Sequential Function Chart) - ei
Objektikirjasto - ei saatavilla
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045012285
Sähkönumero
7123864
Toimittajan tuotenumero
TST5104C
Tukkuerä
1
Sisältää editorin ohjelmointikielelle IL (Instruction List):
ei
Sisältää editorin ohjelmointikielelle FBD (Function Block Diagram):
ei
Sisältää editorin ohjelmointikielelle ST (Structured Text):
ei
Sisältää editorin ohjelmointikielelle SFC (Sequential Function Chart):
ei
Objektikirjasto:
ei saatavilla
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee PROFIBUS Safety -protokollaa:
ei
Tukee TCP/IP-protokollaa:
kyllä
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
ei
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
kyllä
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
ei
Sisältää editorin ohjelmointikielelle LD (Ladder Diagram):
ei
Sisältää editorin valmistajaspesifille ohjelmointikielelle:
ei
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows XP:
kyllä
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows Vista:
kyllä
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows 2003 Server:
kyllä
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows 7:
kyllä
Soveltuu käyttöjärjestelmälle Windows 8:
kyllä
Integroitu diagnostiikka:
kyllä
Integroitu konfigurointitoiminto:
kyllä
Integroitu ohjelmiston konfigurointiohjelmisto:
kyllä
integroitu tiedonkeruu:
kyllä
Integroitu kommunikaatiotoiminto:
kyllä
Integroitu teknologiatoiminto:
kyllä
Integroitu operaatiotoimintoon asettaminen:
kyllä
Integroitu simulaatiotoiminto:
ei
Integroitu liiketoiminto:
ei
Integroitu analyysitoiminto:
ei
Integroitu sijaintitoiminto:
kyllä
Integroitu huoltotoiminto:
kyllä
Soveltuu puristuksen valvontaan:
ei
Soveltuu polttotekniikalle:
ei
Soveltuu kokoonpanolinjalle:
ei
Soveltuu hätäpysäytystoiminolle:
ei
Soveltuu säätötekniikkaan:
ei
Soveltuu muuhun käyttötarpeeseen:
ei
IEC 1131-3 (DIN EN 61131-3) mukainen:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
kyllä
Turvaluokka SIL IEC 61508:
ei ole
TST5104C Aalto Control V4 PC-ohjelmisto max. 5000 valaisimelle