TEKNOWARE - Opas 10 24 V AC/DC LED - TW80241W 24VAC/DC IP20


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Varavoimajärjestelmä - keskus (keskusakusto)
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Toiminto - opastevalaistus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438045006567
Sähkönumero
4210566
Toimittajan tuotenumero
TW80241W
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Varavoimajärjestelmä:
keskus (keskusakusto)
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Toiminto:
opastevalaistus
Sisältää piktogrammin:
ei
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen/kaksipuolinen
Rungon väri:
alumiini
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
24...24 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Merkintätyyppi:
tarra
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojuksen materiaali:
ilman kantta
Suojausluokka:
III
Havaintoetäisyys:
40 m
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Leveys:
326 mm
Pituus:
239 mm
Korkeus/syvyys:
68 mm
Kytkentätapa:
muu
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Nimellisvirta-alue:
83.3...83.3 mA
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
Opas 10
Opas 10 -perheen valaisimet ovat tyylikäs vaihtoehto tiloihin, joissa valaisimen tulee ulkoasultaan olla erityisen edustava.
TW802 on alumiiniprofiilirunkoinen, valolevyllä varustettu LED- opastevalaisin. Se soveltuu katto-, seinä-, ripustus- tai lippuasennukseen. Kiinnitykseen tarvittava kannake toimitetaan erikseen.
Valaisinta voidaan käyttää sekä 1- että 2-puoleisena.
Opaste on tilattava erikseen.
PBV10402E (4281213) = nuoli alas
PBV10401E (4281214) = nuoli sivulle
XW80220 (4211187) = peittolevy (tarvitaan, jos opaste halutaan 1-puoleiseksi)