TEKNOWARE - Opas 3 24 V 2-puol.valaisin - TW39723 24VAC/DC IP44

Teknoware Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 18 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP44

  • Valonlähteen tyyppi - loistelamppu

  • Varavoimajärjestelmä - keskus (keskusakusto)

  • Asennustapa - pinta-asennus kattoon

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438045004693

Sähkönumero

4211273

Toimittajan tuotenumero

TW39723

Tukkuerä

1

Järjestelmän enimmäisteho:

18 W

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Valonlähteen tyyppi:

loistelamppu

Varavoimajärjestelmä:

keskus (keskusakusto)

Asennustapa:

pinta-asennus kattoon

Toiminto:

opastevalaistus

Sisältää piktogrammin:

ei

Opasteen tyyppi:

yksipuolinen/kaksipuolinen

Rungon väri:

alumiini

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

24...24 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Merkintätyyppi:

tarra

Etäkytkimellä:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Lampunpidin:

G13

Suojuksen materiaali:

opaalimuovi

Havaintoetäisyys:

70 m

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Leveys:

391 mm

Pituus:

647 mm

Korkeus/syvyys:

121 mm

Kytkentätapa:

muu

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

ei ole

Loisteputkellinen, 24 V keskusakustojärjestelmään liitettävä opastevalaisin

Opas Kolmonen
Tyylikäs alumiiniprofiilirunkoinen Opas Kolmonen sopii erityisen suuriin tiloihin, joissa vaaditaan pitkä katsomisetäisyys. Valaisin soveltuu niin seinä-, katto- kuin ripustusasennukseen. Seinäasennus on vakiona.

Valaisinta voidaan käyttää sekä 1- että 2-puoleisena. Opas Kolmonen käyttää valonlähteenä loisteputkia. TW397xx valaisimien IP-luokka on 44.

Opaste tilattava erikseen.

PB3973E (4281226) = nuoli alas
PB3972E (4281227) = nuoli oikealle
PB3971E (4281228) = nuoli vasemmalle