TEKNOWARE - Opas 80 uppoasennuskehys - TWT8001 UPPOASENNUSKEHYS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 326 mm
Leveys - 3 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045012131
Sähkönumero
4281031
Toimittajan tuotenumero
TWT8001
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
326 mm
Leveys:
3 mm
Korkeus:
94 mm
Uppoasennuskehys Opas 80 (TWT80)-keskusakustojärjestelmänopastevalaisimelle upotusasennusta varten.
TWT8001
Uppoasennuskehys Opas 80 (TWT80)-keskusakustojärjestelmän opastevalaisimelle upotusasennusta varten.
TWT8001
Uppoasennuskehys Opas 80 (TWT80)-keskusakustojärjestelmän opastevalaisimelle upotusasennusta varten.




