TEKNOWARE - Opas Kuutio - TWK6381K 230VAC/DC IP20


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valonlähteen tyyppi - pienoisloistelamppu
Varavoimajärjestelmä - keskus (keskusakusto)
Asennustapa - pinta-asennus kattoon
Toiminto - opastevalaistus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Opas Kuutio
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045004686
Sähkönumero
4211272
Toimittajan tuotenumero
TWK6381K
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valonlähteen tyyppi:
pienoisloistelamppu
Varavoimajärjestelmä:
keskus (keskusakusto)
Asennustapa:
pinta-asennus kattoon
Toiminto:
opastevalaistus
Sisältää piktogrammin:
ei
Opasteen tyyppi:
3-sivuinen
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Merkintätyyppi:
tarra
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Lampunpidin:
2G11
Suojuksen materiaali:
opaalimuovi
Suojausluokka:
I
Havaintoetäisyys:
65 m
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Leveys:
362 mm
Pituus:
362 mm
Korkeus/syvyys:
371 mm
Kytkentätapa:
muu
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Nimellisvirta-alue:
95...104 mA
Opas Kuutio (TWK63)
Opas Kuutio on muovi-/metallirunkoinen kuution muotoinen opastevalaisin, jossa opastekuvio voidaan kiinnittää sen kaikille neljälle sivulle. Valaisin soveltuu katto- ja ripustusasennukseen. Valaisimen valonlähteenä toimii loisteputki. Opas Kuutio soveltuu erityisen hyvin suuriin yleisötiloihin, kuten kauppakeskuksiin, joissa poistumisreitti kulkee tilan keskellä olevan portaikon kautta. Tällöin voidaan yhdellä Opas Kuutio -valaisimella kattaa koko ympäröivän tilan opastus.
Opasteet tilattava erikseen.
PB6301 (4281235) = nuoli oikealle
PB6302 (4281236) = nuoli vasemmalle
PB6303 (4281237) = nuoli alas