TEKNOWARE - Opaste turvavalaisintarvike - PB3971E OPASTE. VASEN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - tarra
Opaste - poistumistie
Suunta - vasen
Pituus - 631 mm
Leveys - 378 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045011004
Sähkönumero
4281228
Toimittajan tuotenumero
PB3971E
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
tarra
Opaste:
poistumistie
Suunta:
vasen
Pituus:
631 mm
Leveys:
378 mm
Kaksipuoleinen:
ei
Materiaalin paksuus:
1 mm
Havaintoetäisyys:
70 m
PB3971E-opastetarra, nuoli vasemmalle, Opas Kolmonen (TW397) -valaisimille
Opastetarra, nuoli vasemmalle, Opas Kolmonen (TW397) -opastevalaisimille, 70 m havaintoetäisyydelle.
Opastetarra, nuoli vasemmalle, Opas Kolmonen (TW397) -opastevalaisimille, 70 m havaintoetäisyydelle.