TEKNOWARE - Opastevalaisin Opas 81 - TWT8151WK 230V 60M ALAS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 4.2 W
Kotelointiluokka (IP) - IP43
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Varavoimajärjestelmä - keskus (keskusakusto)
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438045016405
Sähkönumero
4281395
Toimittajan tuotenumero
Y8151WK165
Tukkuerä
1
Järjestelmän enimmäisteho:
4.2 W
Kotelointiluokka (IP):
IP43
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Varavoimajärjestelmä:
keskus (keskusakusto)
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Toiminto:
opastevalaistus
Sisältää piktogrammin:
kyllä
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen/kaksipuolinen
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Merkintätyyppi:
akryylilevy
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojuksen materiaali:
ilman kantta
Suojausluokka:
II
Havaintoetäisyys:
60 m
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Leveys:
385 mm
Pituus:
408 mm
Korkeus/syvyys:
40 mm
Upotusleveys:
53 mm
Upotuspituus:
415 mm
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Nimellisvirta-alue:
27...29 mA
Opas 81
Opas 81 on innovatiivinen, valolevyllä varustettu LED-opastevalaisin. Se yhdistää huipputeknologian moderniin valaisinmuotoiluun.
Erittäin tasaisesti valaistut valolevyt, pieni virrankulutus ja valaisimen siro ulkomuoto ovat tulos Teknowaren uraauurtavasta, asiantuntevasta elektroniikka- ja tuotesuunnittelusta. Valaisinta voidaan käyttää 1- tai 2-puoleisena, uppo- ja pinta-asennuksessa. Opas 81 –valaisin on helppo ja nopea asentaa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.