TEKNOWARE - Opastevalaisin Opas 90 - Y9071W120 24-230V 25M O/V/A

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 1.5 W
Kotelointiluokka (IP) - IP43
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Varavoimajärjestelmä - keskus (keskusakusto)
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438045020570
Sähkönumero
4282249
Toimittajan tuotenumero
Y9071W120
Tukkuerä
1
Järjestelmän enimmäisteho:
1.5 W
Kotelointiluokka (IP):
IP43
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Varavoimajärjestelmä:
keskus (keskusakusto)
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Toiminto:
opastevalaistus
Sisältää piktogrammin:
kyllä
Opasteen tyyppi:
yksipuolinen/kaksipuolinen
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
24...230 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Merkintätyyppi:
tarra
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojuksen materiaali:
ilman kantta
Havaintoetäisyys:
25 m
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Leveys:
202 mm
Pituus:
268 mm
Korkeus/syvyys:
40 mm
Upotusleveys:
45 mm
Upotuspituus:
275 mm
Kytkentätapa:
muu
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
Opas 90 on opastevalaisin, jossa huipputeknologia yhdistyy moderniin valaisinmuotoiluun. Laadukkaan elektroniikka-, optiikka- ja mekaniikkasuunnittelun ansiosta valaisimessa on tasaisesti valaistut opastekuviot ja pieni virrankulutus. Opastelevyjen vaihtaminen on helppoa – opaste vain pujotetaan paikoilleen. Opas 90 -opastevalaisin on helposti asennettavissa kattoon tai seinään. Sitä voidaan käyttää yksi- tai kaksipuoleisena sekä uppo- että pinta-asennuksessa. Opas 90 on erityisen helppo ja nopea asentaa erillisellä asennusosalla, johon kytketään myös sähkönsyöttö.





