TEKNOWARE - Päätylevy - W140015 VALAISINPÄÄTY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - pääty
Materiaali - muovi
Väri - valkoinen
Pituus - 205 mm
Leveys - 11 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045014050
Sähkönumero
4281169
Toimittajan tuotenumero
W140015
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
pääty
Materiaali:
muovi
Väri:
valkoinen
Pituus:
205 mm
Leveys:
11 mm
Korkeus:
65 mm
W140015-valaisinpääty (umpinainen)(KM305) valaisimille: TW305xx, Opas Ykkönen TW416xx, Opas Puolikas TW417xx, Opas Puolitoista
W140015
Valaisinpääty (umpinainen) valaisimille:
TW305xx, Opas Ykkönen
TW416xx, Opas Puolikas
TW417xx, Opas Puolitoista
W140015
Valaisinpääty (umpinainen) valaisimille:
TW305xx, Opas Ykkönen
TW416xx, Opas Puolikas
TW417xx, Opas Puolitoista



