TEKNOWARE - Päätylevy - W140018 VALAISINPÄÄTY

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - pääty
Materiaali - muovi
Väri - harmaa
Pituus - 255 mm
Leveys - 7 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045014081
Sähkönumero
4281172
Toimittajan tuotenumero
W140018
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
pääty
Materiaali:
muovi
Väri:
harmaa
Pituus:
255 mm
Leveys:
7 mm
Korkeus:
60 mm
W140018-valaisinpääty (MK777) valaisimille: TW777xx, Opas Vitonen TW778xx, Opas Vitonen
W140018
Valaisinpääty valaisimille:
TW777xx, Opas Vitonen
TW778xx, Opas Vitonen
W140018
Valaisinpääty valaisimille:
TW777xx, Opas Vitonen
TW778xx, Opas Vitonen



