TEKNOWARE - Pallosuoja 420 x 165 x 505 mm - TW77510B PALLOSUOJA

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - suojakori
Materiaali - teräs
Väri - ruostumaton teräs
Pituus - 420 mm
Leveys - 505 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045007519
Sähkönumero
4281136
Toimittajan tuotenumero
TW77510B
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
suojakori
Materiaali:
teräs
Väri:
ruostumaton teräs
Pituus:
420 mm
Leveys:
505 mm
Korkeus:
165 mm
TW77510B-pallosuoja. valaisimille TW417xx. TW802xx. TW891xx. TWT48xx. TWT62xx. TWT29xx. TWS29xx. TWS62xx. TWT81xx
TW77510B
Pallosuojia käytetään erityisesti pallohalleissa, urheilusaleissa tms. paikoissa, joissa valaisin täytyy suojata mahdollisilta iskuilta.
TW77510B
Pallosuojia käytetään erityisesti pallohalleissa, urheilusaleissa tms. paikoissa, joissa valaisin täytyy suojata mahdollisilta iskuilta.




