TEKNOWARE - Peitelevy turvavalaisintarvike - XW80220 PEITTOLEVY


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Malli / Tyyppi:
lisälehti/levyLeveys:
206 mmTärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - lisälehti/levy
Opaste - muu
Suunta - ei ole
Pituus - 322 mm
Leveys - 206 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045009872
Sähkönumero
4211187
Toimittajan tuotenumero
XW80220
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
lisälehti/levy
Opaste:
muu
Suunta:
ei ole
Pituus:
322 mm
Leveys:
206 mm
Kaksipuoleinen:
ei
Materiaalin paksuus:
1 mm
Havaintoetäisyys:
40 m
XW80220 peitelevy TW802xx-valaisimelle
Peitelevy, Opas 10, TW802xx-valaisimen opasteen toiselle puolelle.
Peitelevy, Opas 10, TW802xx-valaisimen opasteen toiselle puolelle.