TEKNOWARE - Rip.kannake Opas 5/10 vrt - TW77504 RIPUSTUSKANNATIN


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 115 mm
Leveys - 40 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045001241
Sähkönumero
4210730
Toimittajan tuotenumero
TW77504
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
115 mm
Leveys:
40 mm
Korkeus:
1000 mm
TW77504-ripustuskannatin Opas 10-valaisimille
TW77504
TW77504-ripustuskannatin Opas 10 (TW850/TWS85 ja TW802)-valaisimille.
TW77504
TW77504-ripustuskannatin Opas 10 (TW850/TWS85 ja TW802)-valaisimille.