TEKNOWARE - Seinäkiin turvavalaisintarvike - TWT3002 SEINÄKANNAKE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 378 mm
Leveys - 173 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045023533
Sähkönumero
4226330
Toimittajan tuotenumero
TWT3002
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
378 mm
Leveys:
173 mm
Korkeus:
42 mm
Seinäkannake Solid opaste- ja turvavalaisimille.
TWT3002
Seinäkannake Solid opaste- ja turvavalaisimille.
Asennuskulma säädettävissä (50°).
TWT3002
Seinäkannake Solid opaste- ja turvavalaisimille.
Asennuskulma säädettävissä (50°).





