TEKNOWARE - Signaalinsiirtolaite - TST6824 WEBCM/WEBACM-LIITYNTÄ


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - muu
Soveltuu valonsäätimelle - ei
Soveltuu markiisikytkimelle - ei
Väri - valkoinen
Soveltuu kytkimelle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045008721
Sähkönumero
7118916
Toimittajan tuotenumero
TST6824
Tukkuerä
1
Käyttökohde:
muu
Soveltuu valonsäätimelle:
ei
Soveltuu markiisikytkimelle:
ei
Väri:
valkoinen
Soveltuu kytkimelle:
ei
Sisältää suojuksen:
kyllä
Materiaali:
metalli
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
LED-indikoinnilla:
ei
WEBCM-JÄRJESTELMÄ
WebCM -järjestelmän avulla keskusakustojärjestelmää voidaan hallita keskitetysti verkossa, paikasta riippumatta. Järjestelmä sisältää turvavalokeskukseen liitettävän Web-moduulin. Jokaisella turvavalokeskuksella on IP-osoite, käyttöliittymänä toimii nettiselain.
Perusmuodossaan järjestelmä näyttää turvavalokeskuksen ja siihen liitettyjen valaisimien tilan, sekä testipäiväkirjan. Käyttäjä voi myös itse käynnistää valaisin- ja akkutestit.
WebCM on saatavana osoitteellisella valvonnalla varustettuihin TKT65-, TKT66-, TKT67ja TKT68-sarjan turvavalokeskuksiin. Järjestelmä ei edellytä erillistä ohjelmaa, vaan PC tai nettiselaimella varustettu multimedialaite riittää.