TEKNOWARE - Syötönvaihtoyksikkö 100 VA - TST8501 SYÖTÖNVAIHTOYKSIKKÖ


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Käyttökohde - muu
Soveltuu valonsäätimelle - ei
Soveltuu markiisikytkimelle - ei
Väri - valkoinen
Soveltuu kytkimelle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045010649
Sähkönumero
7123825
Toimittajan tuotenumero
TST8501
Tukkuerä
1
Käyttökohde:
muu
Soveltuu valonsäätimelle:
ei
Soveltuu markiisikytkimelle:
ei
Väri:
valkoinen
Soveltuu kytkimelle:
kyllä
Sisältää suojuksen:
kyllä
Materiaali:
metalli
Materiaalin laatu:
muu
Halogeeniton:
ei
Pinnan suojaus:
muu
Pintamateriaali:
matta
Läpinäkyvä:
ei
LED-indikoinnilla:
ei
Ohjauspisteiden määrä:
1
Syötönvaihtoyksikkö
Syötönvaihtoyksikön TST28xx avulla keskusakustojärjestelmän turvavalaisimet toimivat normaalikäytössä valokytkimellä tai ajastimella ohjattuina. Järjestelmän siirtyessä katkokäytölle, syötönvaihtoyksikkö vaihtaa syötön turvavalaisinryhmästä lähteväksi. Tällöin valaisimet syttyvät automaattisesti valokytkimen asennosta riippumatta.
Syötönvaihtoyksiköt ovat yhteensopivia Teknowaren kaikkien 230 VAC/DC -lähtöisten turvavalokeskusten kanssa. Niitä voidaan käyttää myös Tilavahdin® yhteydessä.
Laitteissa on myös himmennysohjauslähtö (paitsi TST8501), jolla valaisin voidaan automaattisesti himmentää katkokäytön ajaksi. Lähtö on yhteensopiva liitäntälaitteiden kanssa, jotka ovat varustettu IEC 60929 -mukaisella 1-10 V analogisella ohjaustulolla.