TEKNOWARE - Syötönvaihtoyksikkö - TST2802 SYÖTÖNVAIHTOYKSIKKÖ

Teknoware Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttökohde - muu

  • Soveltuu valonsäätimelle - ei

  • Soveltuu markiisikytkimelle - ei

  • Väri - valkoinen

  • Soveltuu kytkimelle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438045007953

Sähkönumero

7118946

Toimittajan tuotenumero

TST2802

Tukkuerä

1

Käyttökohde:

muu

Soveltuu valonsäätimelle:

ei

Soveltuu markiisikytkimelle:

ei

Väri:

valkoinen

Soveltuu kytkimelle:

kyllä

Sisältää suojuksen:

kyllä

Materiaali:

metalli

Materiaalin laatu:

muu

Halogeeniton:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Pintamateriaali:

matta

Läpinäkyvä:

ei

LED-indikoinnilla:

ei

Ohjauspisteiden määrä:

1

TST2802 230VAC/DC syötönvaihtoyksikkö, ryhmäkeskukseen asennettava

Syötönvaihtoyksikkö
Syötönvaihtoyksikön TST28xx avulla keskusakustojärjestelmän turvavalaisimet toimivat normaalikäytössä valokytkimellä tai ajastimella ohjattuina. Järjestelmän siirtyessä katkokäytölle, syötönvaihtoyksikkö vaihtaa syötön turvavalaisinryhmästä lähteväksi. Tällöin valaisimet syttyvät automaattisesti valokytkimen asennosta riippumatta.

Syötönvaihtoyksiköt ovat yhteensopivia Teknowaren kaikkien 230 VAC/DC -lähtöisten turvavalokeskusten kanssa. Niitä voidaan käyttää myös Tilavahdin® yhteydessä.

Laitteissa on myös himmennysohjauslähtö (paitsi TST8501), jolla valaisin voidaan automaattisesti himmentää katkokäytön ajaksi. Lähtö on yhteensopiva liitäntälaitteiden kanssa, jotka ovat varustettu IEC 60929 -mukaisella 1-10 V analogisella ohjaustulolla.