TEKNOWARE - Turvavalaisi SOLID LINE MIDBAY - TWT4351WK 230V IP65


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Varavoimajärjestelmä - keskus (keskusakusto)
Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus
Toiminto - turvavalaistus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SOLID LINE MIDBAY
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045021072
Sähkönumero
4282274
Toimittajan tuotenumero
TWT4351WK
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Varavoimajärjestelmä:
keskus (keskusakusto)
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Toiminto:
turvavalaistus
Sisältää piktogrammin:
ei
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Merkintätyyppi:
tarra
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Suojausluokka:
II
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Leveys:
181 mm
Pituus:
371 mm
Korkeus/syvyys:
57 mm
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Nimellisvirta-alue:
41...45 mA
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
300...0 lm
SOLID Line Midbay
SOLID Line Midbay on suunniteltu poistumisreittien turvavalaistukseen. Valaisin on täysin pölytiivis ja vedeltä suojattu ja sopii hyvin esim. teollisuustiloihin ja parkkihalleihin. ESCAP- ja keskusakustojärjestelmän valaisimet soveltuvat myös ulkokäyttöön. Valonlähteenä SOLID-valaisin käyttää pitkäikäisiä ledejä.