TEKNOWARE - Turvavalaisi SOLID ZONE LOWBAY - Y3252WA 230 VAC IP65 1H YP


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Nimellinen toiminta-aika - 1...1 h
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Akkutyyppi - NiMH
Varavoimajärjestelmä - ulkoinen (laitekohtainen akku)
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
SOLID ZONE LOWBAY
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045021737
Sähkönumero
4211231
Toimittajan tuotenumero
Y3252WA
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Nimellinen toiminta-aika:
1...1 h
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Akkutyyppi:
NiMH
Varavoimajärjestelmä:
ulkoinen (laitekohtainen akku)
Asennustapa:
pinta-asennus/uppoasennus
Toiminto:
turvavalaistus
Sisältää piktogrammin:
ei
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Suojausluokka:
II
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Leveys:
181 mm
Pituus:
371 mm
Korkeus/syvyys:
57 mm
Kytkentätapa:
ruuviliitäntä
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
550...0 lm
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
automaattinen itsetestaus
SOLID Zone Lowbay
SOLID Zone Lowbay on kehitetty avointen alueiden turvavalaistukseen. Korkea kotelointiluokka (IP65) takaa sen, että valaisin on täysin pölytiivis ja vedeltä suojattu. Se sopii esimerkiksi teollisuustiloihin ja parkkihalleihin. Escap- ja keskusakustojärjestelmän valaisimet sopivat myös ulkokäyttöön.
Valonlähteenä SOLID-valaisin käyttää pitkäikäisiä ledejä.