TEKNOWARE - Turvavalaisi SOLID ZONE MIDBAY - Y3651WK 230VAC/DC IP65 YP

Teknoware Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 8.5 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP65

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Varavoimajärjestelmä - keskus (keskusakusto)

  • Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438045021621

Sähkönumero

4211349

Toimittajan tuotenumero

Y3651WK

Tukkuerä

1

Järjestelmän enimmäisteho:

8.5 W

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Varavoimajärjestelmä:

keskus (keskusakusto)

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Toiminto:

turvavalaistus

Sisältää piktogrammin:

ei

Rungon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Merkintätyyppi:

tarra

Etäkytkimellä:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Suojausluokka:

II

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Leveys:

181 mm

Pituus:

371 mm

Korkeus/syvyys:

57 mm

Kytkentätapa:

ruuviliitäntä

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Nimellisvirta-alue:

58...63 mA

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

600...0 lm

Osoitteelliseen 230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä LED-turvavalaisin avoimille alueille (yksittäispakattu TWT3651WK)

SOLID Zone Midbay
Avoimien alueiden turvavalaistukseen suunniteltu SOLID Zone Midbay on IP65-kotelointiluokan turvavalaisin.

Täysin pölytiivis ja vedeltä suojattu valaisin soveltuu käytettäväksi esim. teollisuustiloissa ja parkkihalleissa.

ESCAP- ja keskusakustojärjestelmän valaisimet soveltuvat myös ulkokäyttöön. Valonlähteenä SOLID-valaisin käyttää pitkäikäisiä ledejä.