TEKNOWARE - Turvavalaisin Linespot II - TWT1453WM 230VAC IP44 3H

Teknoware Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Nimellinen toiminta-aika - 3...3 h

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Akkutyyppi - litium-ioni

  • Varavoimajärjestelmä - ulkoinen (laitekohtainen akku)

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438045019819

Sähkönumero

4280989

Toimittajan tuotenumero

TWT1453WM

Tukkuerä

1

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Nimellinen toiminta-aika:

3...3 h

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Akkutyyppi:

litium-ioni

Varavoimajärjestelmä:

ulkoinen (laitekohtainen akku)

Asennustapa:

uppoasennus

Toiminto:

turvavalaistus

Sisältää piktogrammin:

ei

Rungon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Jännitetyyppi:

AC

Etäkytkimellä:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojuksen materiaali:

ilman kantta

Suojausluokka:

I

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Leveys:

100 mm

Pituus:

100 mm

Korkeus/syvyys:

50 mm

Ulkohalkaisija:

100 mm

Upotushalkaisija:

75 mm

Kytkentätapa:

muu

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Rakenteellinen upotussyvyys:

45 mm

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Nimellisvirta-alue:

24...27 mA

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

250...0 lm

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

automaattinen itsetestaus

LINESPOT II LOWBAY 230 VAC LED-TURVAVAL IP44 3 H AKKU LUMI TEST UPPO

Pienikokoinen ja tyylikäs Linespot II Lowbay on suunniteltu erityisesti käytävien valaistukseen. Valaisin on uppoasennettava, upotusaukon koko Ø 75 mm. Linespot II Lowbay on muotoilultaan huomaamaton ratkaisu energiatehokkaaseen turvavalaistukseen.
Linespot II Lowbay käyttää viimeisintä LED-teknologiaa ja uusinta optiikkaa. Se antaa pitkän ja kapean valokuvion, joka valaisee poistumisreitin tehokkaasti.