TEKNOWARE - Turvavalaisin STAMINA - TWT7951WK 230VAC/DC IP65

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelointiluokka (IP) - IP65
Iskunkestävyysluokka - IK10
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Varavoimajärjestelmä - keskus (keskusakusto)
Asennustapa - pinta-asennus seinään / kattoon
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438045024561
Sähkönumero
4244131
Toimittajan tuotenumero
TWT7951WK
Tukkuerä
1
Kotelointiluokka (IP):
IP65
Iskunkestävyysluokka:
IK10
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Varavoimajärjestelmä:
keskus (keskusakusto)
Asennustapa:
pinta-asennus seinään / kattoon
Toiminto:
turvavalaistus
Rungon väri:
muu
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Suojausluokka:
I
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Leveys:
100 mm
Pituus:
265 mm
Korkeus/syvyys:
87 mm
Kytkentätapa:
muu
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
215...0 lm
Stamina Line Midbay TWT7951WK on suunniteltu vastaamaan haastavien käyttökohteiden vaatimuksia.
IK10-luokituksella Stamina on suojattu jopa 20 joulea kohden (5 kg:n paino pudotettuna 40 cm:n korkeudelta). Valaisin on suojattu pölyltä ja vedeltä IP65-luokituksen mukaisesti. Valaisin voidaan asentaa usealla eri tavalla. Tämä ulkoturvavalaisinmalli on suunniteltu käytävien sekä pitkien ja kapeiden alueiden valaisemiseen.



