TEKNOWARE - Turvavalaisin - TWT9551W 230VAC/DC IP67


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 6.9 W
Kotelointiluokka (IP) - IP67
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Varavoimajärjestelmä - keskus (keskusakusto)
Asennustapa - pinta-asennus seinään
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
ROBUST 95
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045014227
Sähkönumero
4281218
Toimittajan tuotenumero
TWT9551W
Tukkuerä
1
Järjestelmän enimmäisteho:
6.9 W
Kotelointiluokka (IP):
IP67
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Varavoimajärjestelmä:
keskus (keskusakusto)
Asennustapa:
pinta-asennus seinään
Toiminto:
turvavalaistus
Sisältää piktogrammin:
ei
Rungon väri:
harmaa
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Merkintätyyppi:
tarra
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojuksen materiaali:
läpinäkyvä muovi
Suojausluokka:
I
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Leveys:
126 mm
Pituus:
304 mm
Korkeus/syvyys:
126 mm
Kytkentätapa:
muu
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Nimellisvirta-alue:
47...52 mA
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
160...0 lm
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
Robust 95
Teknowaren erityisen vankkarakenteinen ja metallirunkoinen Robust 95 on seinään pinta-asennettava LED-turvavalaisin.
Korkean IP-luokan ja vankan rakenteen ansiosta valaisimet soveltuvat vaativiin olosuhteisiin, kuten kosteisiin tiloihin, teollisuuteen ja tunneleihin.