TEKNOWARE - Turvavalaisin Zonespot II - TWT0451WK 24VAC/DC IP20 YP


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Järjestelmän enimmäisteho - 5.5 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Varavoimajärjestelmä - keskus (keskusakusto)
Asennustapa - uppoasennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Zonespot II Lowbay
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045017143
Sähkönumero
4281553
Toimittajan tuotenumero
Y0451WK
Tukkuerä
1
Järjestelmän enimmäisteho:
5.5 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Varavoimajärjestelmä:
keskus (keskusakusto)
Asennustapa:
uppoasennus
Toiminto:
turvavalaistus
Sisältää piktogrammin:
ei
Rungon väri:
valkoinen
Sisältää lampun:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Jännitetyyppi:
AC/DC
Merkintätyyppi:
tarra
Etäkytkimellä:
ei
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suojuksen materiaali:
ilman kantta
Suojausluokka:
I
Liitäntälaitteen tyyppi:
vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite
Leveys:
100 mm
Pituus:
100 mm
Korkeus/syvyys:
50 mm
Ulkohalkaisija:
100 mm
Upotushalkaisija:
75 mm
Kytkentätapa:
muu
Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:
kyllä
Napojen lukumäärä:
3
Kaapelointitapa:
soveltuu läpijohdotukseen
Rakenteellinen upotussyvyys:
45 mm
Johtimen poikkipinta-ala:
2.5 mm²
Nimellisvirta-alue:
41...45 mA
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
280...0 lm
Zonespot II Lowbay on erityisesti avoimien alueiden valaistukseen suunniteltu, pieni ja tyylikäs, uppoasennettava turvavalaisin. Zonespot II Lowbay hyödyntää viimeisintä LED-teknologiaa ja uusinta optiikkaa.