TEKNOWARE - Turvavalaisintarvike - TWT9002 LIPPUKANNATIN

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 272 mm
Leveys - 41 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045011554
Sähkönumero
4211300
Toimittajan tuotenumero
TWT9002
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
272 mm
Leveys:
41 mm
Korkeus:
35 mm
TWT9002 Lippukannatin Opas 90
TWT9002-lippukannatin Opas 90 -valaisimelle
TWT9002-lippukannatin Opas 90 -valaisimelle




