TEKNOWARE - Turvavaloelektroniikka - XW77001 11-65W. 1H

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Valonlähteen tyyppi - purkauslamppu
Kytkentätapa - normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Etäkytkimellä - ei
Suojausluokka - I
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045002569
Sähkönumero
4211175
Toimittajan tuotenumero
XW77001
Tukkuerä
1
Valonlähteen tyyppi:
purkauslamppu
Kytkentätapa:
normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Etäkytkimellä:
ei
Suojausluokka:
I
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
ei ole
Turvavaloelektroniikka XW77001 11-65 W loistelampuille, 1 h



