TEKNOWARE - Turvavalokeskus Tapsa Control - TKT6756C 230V 56 x 350W

Teknoware Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 19600 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP31

  • Kytkentätapa - normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä

  • Etäkytkimellä - kyllä

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438045009605

Sähkönumero

7118967

Toimittajan tuotenumero

TKT6756C

Tukkuerä

1

Teho:

19600 W

Kotelointiluokka (IP):

IP31

Kytkentätapa:

normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä

Etäkytkimellä:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Suojausluokka:

I

Pituus:

505 mm

Leveys:

602 mm

Korkeus:

1950 mm

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

automaattinen itsetestaus

TKT6756C 230V osoitteellinen turvavalokeskus, 56 ryhmää à350W

Tapsa Control TKT67xxC
TKT67-sarjan turvavalokeskukset tarjoavat tehokkaan ratkaisun suurelle määrälle valaisimia. Ne sopivat erityisesti suuriin kiinteistöihin. TKT67C on nopea asentaa, sillä kytkentäliittimet ovat kätevästi keskuksen yläreunassa ja lähtöryhmien sulakkeet ovat kytkentäliittimillä.

Tekniset ominaisuudet
  • syöttöjännite 220-240 VAC
  • lähtöjännite normaalikäytöllä 220-240 VAC
  • lähtöjännite akkukäytöllä 216 VDC
  • akkujännite 216 V, joka muodostetaan 18:lla sarjaan kytketyllä 12 V akulla
  • yhteen ryhmään saa liittää maks. 20 valaisinta (SFS 6000-5-56)
  • 16, 24, 32, 40, 48 tai 56 ryhmälähtöä
  • 8 x 350 VA, 4 x 700 VA tai 2 x 1400 VA rinnankytkennät mahdollisia.