TEKNOWARE - Turvavalokeskus Tapsa Control - TKT6816C 230V 16 x 350W


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 5600 W
Kotelointiluokka (IP) - IP31
Kytkentätapa - normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä
Etäkytkimellä - kyllä
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Tapsa Control
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045009629
Sähkönumero
7118970
Toimittajan tuotenumero
TKT6816C
Tukkuerä
1
Teho:
5600 W
Kotelointiluokka (IP):
IP31
Kytkentätapa:
normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä
Etäkytkimellä:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Suojausluokka:
I
Pituus:
512 mm
Leveys:
800 mm
Korkeus:
1930 mm
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
automaattinen itsetestaus
Tapsa Control TKT68xxC
TKT68-sarjan turvavalokeskus tarjoaa tilaa säästävän ja tehokkaan turvavalaistusratkaisun. Keskus sisältää akkutilan, joten se sopii sijoitettavaksi paikkoihin, joissa on rajallisesti tilaa. Suosittelemme TKT68-sarjalaisia erityisesti keskisuuriin ja suuriin kiinteistöihin. TKT68XXC mahdollistaa myös keskus-akustojärjestelmän hajauttamisen useampiin itsenäisiin alueisiin. TKT68-sarjan etuna on vaivaton ja nopea asentaminen, sillä kytkentäliittimet ovat kätevästi keskuksen yläreunassa ja lähtöryhmien sulakkeet ovat kytkentäliittimillä.
Tekniset ominaisuudet
- syöttöjännite 220-240 VAC
- lähtöjännite normaalikäytöllä 220-240 VAC
- lähtöjännite akkukäytöllä 216 VDC
- akkujännite 216 V, joka muodostetaan 18:lla sarjaan kytketyllä 12 V akulla
- sisältää tilan 65 Ah akulle
- yhteen ryhmään saa liittää maks. 20 valaisinta (SFS 6000-5-56)
- 8, 16 tai 24 ryhmälähtöä
- 8 x 350 VA, 4 x 700 VA tai 2 x 1400 VA rinnankytkennät mahdollisia