TEKNOWARE - Turvavalokeskus - TK6500BP AKKUKOTELO IP34


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - lattia-asennus
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Suojuksen tyyppi - kansi
Kannen muoto - suljettu
Korkeus - 855 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045014234
Sähkönumero
7123918
Toimittajan tuotenumero
TK6500BP
Tukkuerä
1
Asennustapa:
lattia-asennus
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Suojuksen tyyppi:
kansi
Kannen muoto:
suljettu
Korkeus:
855 mm
Leveys:
472 mm
Oven tyyppi:
ei ole
Syvyys:
248 mm
Kaapeliläpivientien määrä:
5
Kotelointiluokka (IP):
IP3X
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Lukolla:
ei
Väri:
valkoinen
Sisäsyvyys:
243 mm
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Laajennusmahdollisuus:
ei
Kotelon materiaalin vahvuus:
1.5 mm
RAL-numero:
0
Oven/kannen materiaalin vahvuus:
1 mm
Suojausluokka:
I
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
Pinnan suojaus:
pinnoitettu jauhemaalauksella
TK6500BP-akkukotelo, IP34, akkutila 18 x12 V / 15 Ah