TEKNOWARE - Turvavalokeskus - TKT6506B 230V 6 x 250W


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
- Teho - 1500 W 
- Kotelointiluokka (IP) - IP20 
- Kytkentätapa - normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä 
- Etäkytkimellä - kyllä 
- Nimellisjännitealue - 220...240 V 
Pakkaus ja ehdot
- 1 kpl 
- Vakiokäyttötuote 
EAN-koodi
6438045004341
Sähkönumero
7118836
Toimittajan tuotenumero
TKT6506B
Tukkuerä
1
Teho:
1500 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kytkentätapa:
normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä
Etäkytkimellä:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Suojausluokka:
I
Pituus:
518 mm
Leveys:
239 mm
Korkeus:
765 mm
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
testipainike
TKT65xxBx
TKT65B-sarjan turvavalokeskus tarjoaa yksinkertaisen ratkaisun syöttämään keskisuurta määrää valaisimia. Se sopii keskisuuriin kiinteistöihin. Uudet TKT65xxBP-mallin turvavalokeskukset ovat ovellisia ja kotelointiluokaltaan IP34.
Tekniset ominaisuudet
- syöttöjännite 230 VAC
- lähtöjännite normaalikäytöllä 230 VAC
- lähtöjännite akkukäytöllä 216 VDC
- akkujännite 216 V, joka muodostetaan 18:lla sarjaan kytketyllä 12 V akulla
- 6, 12, 18 tai 24 ryhmälähtöä, keskustyypistä riippuen




