TEKNOWARE - Turvavalokeskus - TKT6508C 230V 8 x 250W

Teknoware Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Teho - 2000 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Kytkentätapa - normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä

  • Etäkytkimellä - kyllä

  • Nimellisjännitealue - 220...240 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438045006222

Sähkönumero

7118833

Toimittajan tuotenumero

TKT6508C

Tukkuerä

1

Teho:

2000 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Kytkentätapa:

normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä

Etäkytkimellä:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Suojausluokka:

I

Pituus:

518 mm

Leveys:

239 mm

Korkeus:

765 mm

Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:

automaattinen itsetestaus

TKT6508C 230V osoitteellinen turvavalokeskus, 8 ryhmää à 250 W

TKT65xxCx
TKT65xxCX-sarjan turvavalokeskus, ku­ten kaikki Tapsa Control -keskuksemme, huolehtii testauksista automaattisesti. Sopii keskisuuriin ja suuriin kiinteistöihin. Ovellisten IP34-suojausluokalla varus­tettujen versioiden tuotekoodi päättyy P-kirjaimeen.

Tekniset ominaisuudet
  • syöttöjännite 230 VAC
  • lähtöjännite normaalikäytöllä 230 VAC
  • lähtöjännite akkukäytöllä 216 VDC
  • akkujännite 216 V, joka muodostetaan 18:lla sarjaan kytketyllä 12 V akulla
  • 8, 16 tai 24 ryhmälähtöä
  • samaan ryhmään voi kytkeä max. 16 osoitteellista valaisinta