TEKNOWARE - Turvavalokeskus - Y4100 AKKUKOTELO IP20

Teknoware Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - muu

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

  • Suojuksen tyyppi - kansi

  • Kannen muoto - suljettu

  • Korkeus - 280 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438045026220

Sähkönumero

7123977

Toimittajan tuotenumero

Y4100

Tukkuerä

1

Asennustapa:

muu

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suojuksen tyyppi:

kansi

Kannen muoto:

suljettu

Korkeus:

280 mm

Leveys:

620 mm

Oven tyyppi:

ei ole

Syvyys:

440 mm

Kaapeliläpivientien määrä:

1

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Läpinäkyvä kansi/ovi:

ei

Lukolla:

kyllä

Väri:

valkoinen

Sisäsyvyys:

207 mm

Asennuslevyllä:

ei

Soveltuu ulkokäyttöön:

ei

Laajennusmahdollisuus:

ei

Kotelon materiaalin vahvuus:

1.5 mm

RAL-numero:

9003

Oven/kannen materiaalin vahvuus:

0.7 mm

Suojausluokka:

I

Soveltuu salamasuojaukseen:

ei

Pinnan suojaus:

pohjustettu

Yksittäispakattu TK4100-akkukotelo, akkutila 2x12V/ 65Ah

Y4100
(Yksittäispakattu TK4100)
TK4100-akkukotelo, akkutila 2x12V/ 65Ah