TEKNOWARE - Turvavalokeskus - Y4100B AKKUKOTELO IP20


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - muu
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Suojuksen tyyppi - kansi
Kannen muoto - suljettu
Korkeus - 280 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045026237
Sähkönumero
7123978
Toimittajan tuotenumero
Y4100B
Tukkuerä
1
Asennustapa:
muu
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Suojuksen tyyppi:
kansi
Kannen muoto:
suljettu
Korkeus:
280 mm
Leveys:
620 mm
Oven tyyppi:
ei ole
Syvyys:
440 mm
Kaapeliläpivientien määrä:
1
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Läpinäkyvä kansi/ovi:
ei
Lukolla:
kyllä
Väri:
valkoinen
Sisäsyvyys:
207 mm
Asennuslevyllä:
ei
Soveltuu ulkokäyttöön:
ei
Laajennusmahdollisuus:
ei
Kotelon materiaalin vahvuus:
1.5 mm
RAL-numero:
9003
Oven/kannen materiaalin vahvuus:
0.7 mm
Suojausluokka:
I
Soveltuu salamasuojaukseen:
ei
Pinnan suojaus:
pohjustettu
Y4100B
(Yksittäispakattu TK4100)
TK4100-akkukotelo, akkutila 2x12V/ 65Ah