TEKNOWARE - Turvavalokeskus - Y4144 24V 8 x 120W

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Teho - 8 W
Kotelointiluokka (IP) - IP20
Kytkentätapa - normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä
Etäkytkimellä - kyllä
Nimellisjännitealue - 220...240 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438045026268
Sähkönumero
7123981
Toimittajan tuotenumero
Y4144
Tukkuerä
1
Teho:
8 W
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Kytkentätapa:
normaali kytkentä/turvasyöttökytkentä
Etäkytkimellä:
kyllä
Nimellisjännitealue:
220...240 V
Suojausluokka:
I
Pituus:
620 mm
Leveys:
440 mm
Korkeus:
280 mm
Hätätoimintojen valvontajärjestelmä:
testipainike
Y4144
(Yksittäispakattu TKT4144)
TKT31/41-sarja on helppo ja edullinen ratkaisu, kun halutaan syöttää suhteellisen pientä määrää valaisimia rajoitetulla alueella. 24 V -keskukset sopivat erityisesti pieniin kiinteistöihin, ja tiloihin joissa keskusjärjestelmä halutaan hajauttaa useampiin itsenäisiin alueisiin. TKT3122-keskuksessa on 4 ryhmälähtöä. TKT41xx-keskuksissa on tyypistä riippuen joko 8 tai 16 ryhmälähtöä, jotka voidaan asettaa kahden ryhmän portain joko jatkuvatoimiviksi tai ajoittain toimiviksi. Tekniset ominaisuudet
- syöttöjännite 230 VAC
- lähtöjännite normaalikäytöllä 24 VAC
- lähtöjännite akkukäytöllä 24 VDC
- akkujännite 24 V, joka muodostetaan kahdella sarjaan kytketyllä 12 V akulla
- TKT3122:ssa on 4 ryhmälähtöä
- TKT41xx:ssa on 8 tai 16 ryhmälähtöä, riippuen keskustyypistä



