TEKNOWARE - Upotuskeh turvavalaisintarvike - TWT3001 UPPOASENNUSKEHYS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 438 mm
Leveys - 243 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045023526
Sähkönumero
4226329
Toimittajan tuotenumero
TWT3001
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
438 mm
Leveys:
243 mm
Korkeus:
35 mm
Upotuskehys Solid opaste- ja turvavalaisimille
TWT3001
Uppoasennuskehys Solid opaste- ja turvavalaisimille
TWT3001
Uppoasennuskehys Solid opaste- ja turvavalaisimille





