TEKNOWARE - Upotuskeh turvavalaisintarvike - TWT6001B UPPOASENNUSKEHYS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 302 mm
Leveys - 72 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045011769
Sähkönumero
4211306
Toimittajan tuotenumero
TWT6001B
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
302 mm
Leveys:
72 mm
Korkeus:
109 mm
TWT6001B-upotuskehys (valkoinen, RAL9003))
TWT6001B
TWT6001B-upotuskehys (valkoinen, RAL9003)) Opas 6, Turva 6 ja Opas 55 -valaisimelle
TWT6001B
TWT6001B-upotuskehys (valkoinen, RAL9003)) Opas 6, Turva 6 ja Opas 55 -valaisimelle