TEKNOWARE - Upotuskeh turvavalaisintarvike - TWT8101B UPPOASENNUSKEHYS

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 468 mm
Leveys - 2 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045018362
Sähkönumero
4281972
Toimittajan tuotenumero
TWT8101B
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
468 mm
Leveys:
2 mm
Korkeus:
83 mm
Halkaisija:
95 mm
TWT8101B-upotuskehys TWT81-yksikkövalaisimelle, upotusaukko 53x415mm
Uppoasennuskehys Opas 81, TWT81-yksikkövalaisimelle, upotusaukko 53x415mm.
Uppoasennuskehys Opas 81, TWT81-yksikkövalaisimelle, upotusaukko 53x415mm.




