TEKNOWARE - Upotuskehys Opas 80 - TWT8001B UPPOASENNUSKEHYS


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - kiinnityskehys
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 326 mm
Leveys - 3 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
EAN-koodi
6438045012469
Sähkönumero
4281051
Toimittajan tuotenumero
TWT8001B
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
kiinnityskehys
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
326 mm
Leveys:
3 mm
Korkeus:
94 mm
TWT8001B-uppoasennuskehys yksikkövalaisimille
TWT8001B-uppoasennuskehys Opas 80 (TWT80/TWS80) -yksikkövalaisimille
TWT8001B-uppoasennuskehys Opas 80 (TWT80/TWS80) -yksikkövalaisimille