TEKNOWARE - Upotuskehys - TWTB101 Combo upotuskehys


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Materiaali - teräs
Väri - valkoinen
Pituus - 300 mm
Leveys - 5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
turvavalaisintarvike
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
6438045025063
Sähkönumero
4244181
Toimittajan tuotenumero
TWTB101
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Pituus:
300 mm
Leveys:
5 mm
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
ei
Korkeus:
170 mm
Läpinäkyvä:
ei
Uppokehys Combo turvavalaisimeen ja opastevalaisimeen (RAL9003valkoinen).