TEKNOWARE - Zonespot II turvavalaisin - TWT0451WK 230 VAC/DC IP20

Teknoware Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Järjestelmän enimmäisteho - 5.5 W

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Varavoimajärjestelmä - keskus (keskusakusto)

  • Asennustapa - uppoasennus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

EAN-koodi

6438045012230

Sähkönumero

4281040

Toimittajan tuotenumero

TWT0451WK

Tukkuerä

1

Järjestelmän enimmäisteho:

5.5 W

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Varavoimajärjestelmä:

keskus (keskusakusto)

Asennustapa:

uppoasennus

Toiminto:

turvavalaistus

Sisältää piktogrammin:

ei

Rungon väri:

valkoinen

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

220...240 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Merkintätyyppi:

tarra

Etäkytkimellä:

ei

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Suojuksen materiaali:

ilman kantta

Suojausluokka:

I

Liitäntälaitteen tyyppi:

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite

Leveys:

100 mm

Pituus:

100 mm

Korkeus/syvyys:

50 mm

Ulkohalkaisija:

100 mm

Upotushalkaisija:

75 mm

Kytkentätapa:

muu

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

kyllä

Napojen lukumäärä:

3

Kaapelointitapa:

soveltuu läpijohdotukseen

Rakenteellinen upotussyvyys:

45 mm

Johtimen poikkipinta-ala:

2.5 mm²

Nimellisvirta-alue:

41...45 mA

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

280...0 lm

Osoitteelliseen 230 V keskusakustojärjestelmään liitettävä LED-turvavalaisin

Zonespot II Lowbay on erityisesti avoimien alueiden valaistukseen suunniteltu, pieni ja tyylikäs, uppoasennettava turvavalaisin. Zonespot II Lowbay hyödyntää viimeisintä LED-teknologiaa ja uusinta optiikkaa.