TELE-TUKKU - Antenni - 3G/4G/5g/LTE MiMo ant 5m

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tehovahvistus - 6 dBi

  • Liitäntätyyppi - SMA

  • Asennustapa - mastokiinnitys

  • MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - kyllä

  • Säteilykulma vaakasuunnassa - 360 °

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6416280459560

Sähkönumero

7402099

Toimittajan tuotenumero

D14738

Tukkuerä

1

Tehovahvistus:

6 dBi

Liitäntätyyppi:

SMA

Asennustapa:

mastokiinnitys

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):

kyllä

Säteilykulma vaakasuunnassa:

360 °

Säteilykulma pystysuunnassa:

18 °

Kytkentätapa:

pistotulppa

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Liitäntäkaapelin pituus:

5 m

Korkeus:

370 mm

Leveys:

63 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP65

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-40...70 °C

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

3G/4G/5g/LTE/WLAN ant MiMo 4/6dBi 690-3800 MHz ympsät 2x5m SMAu

- Edullinen ja tehokas ympärisäteilevä MiMo antenni
- 2x 5m kaapeli SMA-uros liittimellä
- Masto- tai seinäkiinnitys Taajuus 698-960/1710-3800 MHz

Vahvistus 4/6 dBi
VSWR ≤ 1,8
Kaapelin pituus 5m
Liitin 2x SMA-uros
IP luokitus IP65
Mitat 370 x 63 mm
Paino 1,1 Kg