TELE-TUKKU - Antenni - 4G/5G MiMo M2M-ant musta 2m

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tehovahvistus - 6 dBi

  • Ympärisäteilevä - kyllä

  • Liitäntätyyppi - SMA

  • Asennustapa - suora asennus

  • MIMO (Multiple-Input Multiple-Output) - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6009880915200

Sähkönumero

7408106

Toimittajan tuotenumero

PUCK-2

Tukkuerä

1

Tehovahvistus:

6 dBi

Ympärisäteilevä:

kyllä

Liitäntätyyppi:

SMA

Asennustapa:

suora asennus

MIMO (Multiple-Input Multiple-Output):

kyllä

Polarisaatio:

pystysuora

Kytkentätapa:

pistotulppa

Liitäntäkaapelilla:

kyllä

Liitäntäkaapelin pituus:

2 m

Korkeus:

36 mm

Leveys:

99.3 mm

Syvyys:

99.3 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP68

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

-40...70 °C

Taajuusalue 1:

698...3800 GHz

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Soveltuu sisäkäyttöön:

kyllä

4G/5G MiMo M2M-antenni, musta, taajuusalue 698-3800 MHz, 2m RKT-031kaapeli, SMA -uros liiitin

- Tuetut teknologiat (5G, 4G, 3G, 2G)
- Matalaprofiilinen ympärisäteilevä \"kiekko\" antenni 690-3800 MHz taajuusalueelle
- Kestävä, ilkivalta- ja vandaali-suojattu, iskunkestävyysluokka IK10
- Maatasoriippumaton
- Mukana eri kiinnikevaihtoehtoja, mutteri-,ruuvi-, liima-, magneettikiinnitys. Asennusteline vaaka- tai pystyputkeen ja seinään.