TELE-TUKKU - Antenni - 4G/5G ympsät antenni N-naaras

Tele-Tukku Oy
KopioiKopioi
TELE-TUKKU - Antenni - 4G/5G ympsät antenni N-naaras

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tehovahvistus - 6 dBi

  • Ympärisäteilevä - kyllä

  • Liitäntätyyppi - N

  • Asennustapa - mastokiinnitys

  • Polarisaatio - pystysuora

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

7401903

Toimittajan tuotenumero

SYO738NF

Tukkuerä

1

Tehovahvistus:

6 dBi

Ympärisäteilevä:

kyllä

Liitäntätyyppi:

N

Asennustapa:

mastokiinnitys

Polarisaatio:

pystysuora

Kytkentätapa:

pistotulppa

Liitäntäkaapelilla:

ei

Korkeus:

460 mm

Leveys:

75 mm

Syvyys:

75 mm

Kotelointiluokka (IP):

IP54

Ympäristön lämpötila käytön aikana:

40...70 °C

Taajuusalue 1:

698...3800 GHz

Soveltuu ulkokäyttöön:

kyllä

Soveltuu sisäkäyttöön:

ei

4G/5G ympärisäteilevä antenni, vahvistus 4/6dBi, taajuusalue690-3800MHz, SISO N-naaras

SYO738NF on ympärisäteilevä antenni joka sopii erinomaisesti kaupunkiympäristöihin, matkailuautoihin tai veneasennuksiin. Ei tarvitse suunnata kohti yksittäistä mastoa.

Antennissa on vahva lasikuitukotelo ja se on suunniteltu kattamaan mobiili ja WLAN-taajuusalueita.

Pakkaus sisältää asennustarvikkeet joko tasaiselle vaakapinnalle tai seinälle/mastoon. Asennettava pystyasentoon parhaan tuloksen saavuttamiseksi.

Tekniset tiedot:
  • Taajuusalue 698-960/1710-3800MHz
  • Vahvistus 4/6 dBi
  • V.S.W.R =2,0
  • Ympärisäteilevä
  • Horisontaalikeila 360°
  • Vertikaalikeila 18°
  • Polarisaatio Vertikaali
  • DC maadoitettu
  • Maks.syöttöteho 100W
  • Impedanssi 50?
  • Liitin N-naaras
  • Materiaali PVC
  • Maston halkaisija Ø30~Ø50mm
  • Mitat F75x460mm
  • Paino 1,2kg
  • Käyttölämpötila -40 ? - +70 ?